Telegartner
Telegartner Cat6a RJ11, RJ12, RJ45 シールド付き ストレート RJソケットモジュール / ブランク
規格
(LANカテゴリ)Cat6a
インターフェース
RJ11, RJ12, RJ45
方向
ストレート
シールド
シールド付き
シリーズ
AMJ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48718478
J00029A4001
AMJ-Sモジュール
14.8
44.1
23.1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718487
J00029A0077
AMJモジュールK
17.9
44.3
23.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください