曜日別特売

Telegartner DIN41612コネクタ

Telegartner  DIN41612コネクタ - TelegartnerTelegartner  DIN41612コネクタ - TelegartnerTelegartner  DIN41612コネクタ - TelegartnerTelegartner  DIN41612コネクタ - TelegartnerTelegartner  DIN41612コネクタ - TelegartnerTelegartner  DIN41612コネクタ - Telegartner
端子種別はんだボディ向きストレート材質(ハウジング)PCコンタクトめっき定格電流(A)8最大接触抵抗(mΩ)5定格電圧(V)380ac、450dcシリーズJ000動作温度(℃)(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
オス・メス
コンタクト数
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48718679J00041A0915メス162
オープン
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718688J00041A0917メス202
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718697J00042A0919メス303
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718715J00045A0912オス122
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718724J00045A0914オス162
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718733J00045A0916オス202
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48718654J00040A0911メス82
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
48718663J00041A0913メス122
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
48718706J00044A0910オス82
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする