Telegartner
Telegartner フェースプレート 2極
極数
2
仕様
(アウトレット数)2、(取り付け角)ストレート
長さ(mm)
80
幅(mm)
80
タイプ
フェイスプレート
シリーズ
AMJ-S
深さ(mm)
54.9
シャッター
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48719336
H02000A0092
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください