Telegartner
Telegartner, SMAプラグ ケーブルマウント
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
バルクヘッド
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作周波数(GHz)
ケーブルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48720246
J01150B0601
0-6
RG178 B/U、RG196 A/U
オープン
¥
3,198
¥3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720255
J01150A0079
0→18
RD316
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください