Telemecanique Sensors ATEX XCSC 安全インターロックスイッチ
- 仕様
- (ヘッドの方向の数)8
- 長さ(mm)
- 113.5
- シリーズ
- XCSC
- 範囲
- Preventa
- 接続
- ねじ
- 構成
- (通常の状態)2NC/1NO
- 材質(ハウジング)
- 金属
- ロック
- キー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 安全接点
- 2NC / 1NO
- 最大AC電圧(V)
- 240
- 最大DC電圧(V)
- 250
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
















