TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors ATEX XCSC 安全インターロックスイッチ
XCSC702EX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48720639
品番
XCSC702EX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
仕様
(ヘッドの方向の数)8
長さ(mm)
113.5
シリーズ
XCSC
範囲
Preventa
接続
ねじ
構成
(通常の状態)2NC/1NO
材質(ハウジング)
金属
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
2NC / 1NO
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250