TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XCSA Blokovani
仕様
(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8
シリーズ
XCSA
範囲
Preventa
材質(ハウジング)
Zamak
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続
構成
安全接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48720648
XCSA503
1/2インチNPT
(通常の状態)1NC/2NO
1 NC / 2 NO
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720657
XCSA802
M20
(通常の状態)3NC
3NC
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください