Telemecanique
Telemecanique Sensors XCSA Blokovani
仕様
(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8
長さ(mm)
40
シリーズ
XCSA
範囲
Preventa
接続
1/2インチNPT
構成
(通常の状態)3NC
材質(ハウジング)
Zamak
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
3NC
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48720666
XCSA803
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください