TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors XCSA 安全インターロックスイッチ
仕様
(ヘッドの方向の数)8
幅(mm)
40
シリーズ
XCSA
範囲
Preventa
接続
Screw
構成
(通常の状態)NO/2NC(安全)
材質(ハウジング)
Zamak
ロック
キー
安全接点
2NC/1NO
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48720675
XCSA701
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください