曜日別特売

Telemecanique Sensors XCSPA Blokovani

Telemecanique Sensors XCSPA Blokovani - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors XCSPA Blokovani - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors XCSPA Blokovani - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様(アクチュエータ含む)あり、(ヘッドの方向の数)8シリーズXCSPA範囲Preventa構成(通常の状態)2NC/1NOロックキーRoHS指令(10物質対応)対応安全接点2NC / 1NO最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続
材質(ハウジング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48720763XCSPA991PG 11ガラス繊維強化PA
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720788XCSPA492M16ポリアミド
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720797XCSPA491PG 11ポリアミド
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720779XCSPA992M16ガラス繊維強化PA
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする