Telemecanique Sensors XCSPA 安全インターロックスイッチ

Telemecanique Sensors XCSPA 安全インターロックスイッチ - TELEMECANIQUE SENSORS
接続スクリュークランプ材質(ハウジング)ガラス繊維強化PA最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250シリーズXCSPA最大電流(mA)600ac、550dcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロック
構成
安全接点
範囲
IP等級
長さ(mm)
幅(mm)
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48720806XCSPA793キー(通常の状態)2NC2NCPreventa----
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
48720815XCSPA593-(通常の状態)NO/NC--IP6793.530(Max)+70
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする