曜日別特売

Telemecanique Sensors コネクタ

Telemecanique Sensors コネクタ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors コネクタ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors コネクタ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors コネクタ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors コネクタ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors コネクタ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors コネクタ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors コネクタ - TELEMECANIQUE SENSORS
アクセサリタイプコネクタ内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続
ケーブル長(m)
コネクタジェンダー
併用可能製品
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48721725XZCP1865L520 UNF5メスOsiSense XUシリーズ-
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721734XZCC12MCM40BM12 4ピン-オス緊急停止制御ステーション-
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721768XZCC43FCP40BM12 4ピン-メスXMLE電子センサ-
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721777XZCC12MDM50BM12 5ピン-オスSchneiderセンサ-
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721786XZCC12MCM50BM12 5ピン-オス--
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721795XZCC12FCM50BM12 5ピン-メスIP67スイッチ-
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721804XZCC12FDM50BM12 5ピン-メスIP67スイッチ3
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721813XZCP1241L10M1210メスOsiSense XUシリーズ-
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
48721829XZCP1141L10M1210メスOsiSense XUシリーズ-
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721838XZCP1141L2M122メスOsiSense XUシリーズ-
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721847XZCP1340L10M1210メスOsiSense XUシリーズ-
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721856XZCP1340L2M122メスOsiSense XUシリーズ-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721865XZCP1340L5M125メスOsiSense XUシリーズ-
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721874XZCP1041L5M85メスOsiSense XUシリーズ-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721883XZCP0941L2M82メスOsiSense XUシリーズ-
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721743XZCC12FCP40BM12 4ピン-メスOsiSense XX-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48721759XZCC12FDP40BM12 4ピン-メスOsiSense XX-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする