曜日別特売

Telemecanique Sensors コネクタ XCSDM3 / 4安全スイッチ

Telemecanique Sensors コネクタ XCSDM3 / 4安全スイッチ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors コネクタ XCSDM3 / 4安全スイッチ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors コネクタ XCSDM3 / 4安全スイッチ - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様XCS DM、内蔵セーフティリレーによるコード. 別個にセーフティリレーが必要ないため、このデバイスは機能を失うことなくキャビネット内のスペースを節約し、簡単に設置できます。 移動可能な機械保護装置に対して、又は頻繁に洗浄を行う環境でCat 3//4又はSIL 2//3保護を提供します。 内蔵セーフティリレーによりスイッチが自己チェックを実行できるため、外部セーフティリレーを使用せずにスイッチ自体の障害を検出できます。 外部接触器を直接駆動し、直接かつ安全に電気モータ負荷を制御できます。 包装機械、組み立て機械、食品加工分野、製薬、化学機械、自動化製造ライン、木材加工機械、ロボット、剪断その他の機械(製品を手動で出し入れする作業台)などの用途に最適です。. ケーブル配線、複雑さ、キャビネットスペースを低減する一体型セーフティリレー 2色のLED及びPNP出力による診断 動作温度範囲: -25 → +75 ℃ 食品グレードのポリウレタン(PUR)ケーブル 複数のスイッチの直列接続が可能 いたずら防止セキュリティコーディング ホール効果テクノロジを使用した位置ずれに対する耐性 軽工業及び重工業向けの使用に適した堅牢な設計 EN1088要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ接続ケーブルコネクタサイズM12併用可能製品XCSDM3 / 4安全スイッチ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48721899XZCP29P12L55
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721908XZCP29P12L22
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
48721917XZCP29P12L1010
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする