曜日別特売
XCSM3915L5 Telemecanique Sensors セーフティ リミットスイッチ Preventa XCSMシリーズ Telemecanique 48722005

Telemecanique Sensors セーフティ リミットスイッチ Preventa XCSMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード48722005品番XCSM3915L5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)32.4シリーズXCSMアクチュエータの種類ロータリレバー駆動形式スナップ接続ケーブル構成(通常の状態)NO/2NC材質(ハウジング)金属ケーブル(エントリの数)1コンタクト数3IP等級IP66、IP67、IP68極/投の設定3極
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする