Telemecanique Sensors ターンバックル XY2Cロープ式スイッチ

Telemecanique Sensors ターンバックル XY2Cロープ式スイッチ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors ターンバックル XY2Cロープ式スイッチ - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用アクセサリタイプターンバックルコネクタサイズM6併用可能製品XY2 CH13、XY2 CH14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48722154XY2CZ40260
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
48722163XY2CZ40470
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする