仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用寸法(mm)5(Cable)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイププーリー併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ内容量1個