TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors リミットスイッチ キー
長さ(mm)
98
幅(mm)
44
寸法(mm)
98×44×146
シリーズ
XCS-E
アクチュエータの種類
キー
材質(ハウジング)
Zamak
IP等級
IP67
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48722809
XCSE73117
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください