曜日別特売

Telemecanique Sensors リミットスイッチ コイルスプリング

Telemecanique Sensors リミットスイッチ コイルスプリング - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様EN 60204-1 EN 60947-5-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14. XCKP小型プラスチックスイッチ. XCKPシリーズリミットスイッチ。. 電気接続で40 %の時間節約 完全交換可能なヘッド 金属 / プラスチックボディを用意 交換可能なケーブルグランド長さ(mm)65幅(mm)31シリーズOsiSense XCアクチュエータの種類コイルスプリング最大電流(A)10構成(通常の状態)NO/NC材質(ハウジング)プラスチック取付方向マルチ方向コンタクト形状スナップアクションRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66、IP67ターミナルタイプねじ最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定双極内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48722818XCKP2106G11
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする