曜日別特売

Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ

Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ - TELEMECANIQUE SENSORS
アクチュエータの種類プランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
シリーズ
最大電流(A)
材質(ハウジング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48722827XCKJ1617740OsiSense XC10金属
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48722836XCKJ167H297740OsiSense XC10亜鉛合金
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48722845XCKM110H296463OsiSense XC10亜鉛合金
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
48722854XCKM121H296463OsiSense XC10亜鉛合金
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
48722863XCKS102H2972.540OsiSense XC3プラスチック
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
48722879XCKP2102P166531OsiSense XC10プラスチック
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
48722897XCKP2121P166531OsiSense XC10プラスチック
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
48722906XCKP2127P166531OsiSense XC10プラスチック
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
48722915XCKT2121P165158OsiSense XC10プラスチック
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
48722924XCMD2110L15030OsiSense XC1.5亜鉛合金
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
48722949XCKM1026463OsiSense XC10亜鉛合金
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
48722958XCKP2102G116531OsiSense XC10プラスチック
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
48722976XCKP2121G116531OsiSense XC10プラスチック
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48722933XCMD2124L15030OsiSense XC1.5亜鉛合金
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
48722888XCKP2110P166531OsiSense XC10プラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
48722967XCKP2110G116531OsiSense XC10プラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
487229859007AO663.529900715プラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする