TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー
シリーズ
OsiSense XC
アクチュエータの種類
レバー
構成
(通常の状態)NO/NC
コンタクト形状
スナップアクション
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大電流(A)
材質(ハウジング)
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48722994
XCKJ10541
77
40
10
金属
ねじ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723003
XCKM115H29
64
63
10
亜鉛合金
ねじ
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723037
XCKP2145P16
65
31
10
プラスチック
ねじ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723046
XCKD2145P16
65
31
3
亜鉛合金
ねじ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723055
XCKT2118P16
51
58
10
プラスチック
スクリュークランプ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723064
XCKT2145P16
51
58
10
プラスチック
スクリュークランプ
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723073
XCMD2145L1
50
30
1.5
亜鉛合金
ワイヤリード
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723089
XCMD2115L1
50
30
1.5
亜鉛合金
ワイヤリード
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723107
XCKJ10511H29
77
40
10
亜鉛合金
ねじ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723116
XCKJ10541H29
77
40
10
亜鉛合金
ねじ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723019
XCKS131H29
72.5
40
3
プラスチック
ねじ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
48723098
XCKP2118G11
65
31
10
プラスチック
ねじ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
返品不可
48723028
XCKP2118P16
65
31
10
プラスチック
ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
48723125
XCKJ10559H29
77
40
10
亜鉛合金
ねじ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください