仕様Preventa XUSLアクセサリ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンアクセサリです。アクセサリには、ブラケット、テストロッド、及びショックアブソーバが含まれています。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。寸法(mm)48×80.3×117RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプレーザーアライメント工具併用可能製品タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン内容量1個