TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCS-DMCシリーズ
電源電圧(V)
24dc
範囲
Preventa
シリーズ
XCS-DMC
IP等級
IP66、IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(ハウジング)
ターミナルタイプ
幅(mm)
スイッチ種類
スイッチング距離(mm)
安全接点
補助接点
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48723326
XCSDMC5912
プラスチック
ケーブル
16
-
-
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48723369
XCSDMC59010EX
プラスチック
-
16
-
-
NC
N
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723378
XCSDMC79010EX
プラスチック
-
16
-
-
NC
N
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723387
XCSDMC5902EX
プラスチック
ケーブル
16
-
-
-
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723396
XCSDMC7902EX
プラスチック
ケーブル
-
-
-
2NC
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723317
XCSDMC5902
プラスチック
ケーブル
16
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48723335
XCSDMC7902
プラスチック
ケーブル
16
-
-
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48723344
XCSDMC7912
プラスチック
ケーブル
16
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48723353
XCSDMC5905
Plastic
ケーブル
16
Safety
5、15
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください