TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSDシリーズ
構成
(通常の状態)NO/2NC
ケーブル
(エントリの数)1、(エントリのサイズ)M20×1.5
コンタクト数
3
シリーズ
XCSD
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータの種類
駆動形式
IP等級
接続
材質(ハウジング)
幅(mm)
極/投の設定
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48723579
XCSD3919P20
ローラーレバー
スナップ
IP66、IP67
ケーブル
プラスチック
34
-
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723588
XCSD3719P20
ロータリレバー
スロー
-
ケーブル
金属
34
3極
-
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723597
XCSD3902P20
ローラープランジャ
スナップ
-
ケーブル
金属
34
3極
-
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723606
XCSD3910P20
プランジャ
スナップ
-
M20
金属
-
3極
35
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723615
XCSD3918P20
ロータリレバー
スナップ
-
ケーブル
金属
34
3極
-
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください