曜日別特売

Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズ

Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 安全スイッチ XCSMシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様CSA C22-2 No 14、EN 1088、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508に準拠しています。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSMシリーズ、安全リミットスイッチ. Schneider社のXCSMシリーズミニチュア / 小型産業用リミットスイッチは、アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用し、低慣性力の機械及び高慣性力の機械のアクセスドアやガードを監視するために設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スナップアクションのコンタクト ミニチュア / 小型赤色金属製ハウジング、ケーブル取り付け プラスチック製保護カバー、5ローブソケットヘッド安全ねじで固定 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応シリーズXCSM駆動形式スナップ材質(ハウジング)金属内容量1個
全12種類を絞り込む
アクチュエータの種類
接続
構成
コンタクト数
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アクチュエータの種類
接続
構成
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48723633XCSM3910L5プランジャケーブル(通常の状態)NO/2NC3
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723649XCSM3902L2プランジャケーブル(通常の状態)NO/2NC3
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723667XCSM3902L1ローラープランジャケーブル(通常の状態)NO/2NC3
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723694XCSM3910L1プランジャケーブル(通常の状態)NO/2NC3
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723728XCSM4110L1プランジャケーブル(通常の状態)2NO/2NC4
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
48723624XCSM3910L2プランジャヘッドねじ(通常の状態)NO/2NC3
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
48723658XCSM3902L5ローラープランジャケーブル(通常の状態)NO/2NC3
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48723676XCSM3915L1ロータリレバーケーブル(通常の状態)NO/2NC3
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
48723685XCSM3916L1ロータリレバーケーブル(通常の状態)NO/2NC3
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
48723703XCSM4115L1ロータリレバーケーブル(通常の状態)2NO/2NC4
オープン
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
48723719XCSM4102L1ローラープランジャケーブル(通常の状態)2NO/2NC4
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48723737XCSM4116L1ロータリレバーケーブル(通常の状態)2NO/2NC4
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする