TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト
センサ形状
コンパクト
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
材質(ハウジング)
IP等級
電気的接続
検出範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48724044
XUK0AKSAL2
拡散、逆反射型、スルービーム
PBT
IP65
ケーブル
0.28、0.8、30、4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724053
XUK0AKSAM12
拡散、逆反射型、スルービーム
PBT
IP65
4ピンM12コネクタ
0.28、0.8、30、4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724069
XUK0ARCTL2
拡散、逆反射型、スルービーム
PBT
IP65
5線ケーブル2 m
0.28、0.8、30、4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724087
XUK8AKSNL2
拡散
PC
IP30、IP65
ケーブル、M12コネクタ
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724096
XUK8AKSNM12
拡散
PC
IP30、IP65
ケーブル、M12コネクタ
1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724105
XUK5ARCNL2
拡散
PBT
IP65
ケーブル
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724114
XUK5APANM12
拡散
PBT
IP65
4ピンM12コネクタ
1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724157
XUK0AKSAM12T
スルービーム
PBT
IP65
4ピンM12コネクタ
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724184
XUK9ARCNL2
逆反射型
PBT
IP65
ケーブル
5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724193
XUK9APANM12
逆反射型
PBT
IP65
4ピンM12コネクタ
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724218
XUK1ARCNL2
逆反射型
PBT
IP65
5線ケーブル2 m
7
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724227
XUK1APANM12
逆反射型
PBT
IP65
4ピンM12コネクタ
7
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724035
XUK0ARCTL10
拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)
PBT
IP65
ケーブル
0.28、0.8、4、30
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48724139
XUKT1KSML2
逆反射型
PC
IP65
ケーブル
1.5
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48724166
XUK0ARCTL2T
スルービーム
PBT
IP65
ケーブル
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48724175
XUK8TAKSMM12
Diffuse with Background Suppression
ABS、PC、Plastic
IP67、IP69K
M12 Male Connector
5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48724236
XUK1ARCNL2H60
再帰反射
PBT
IP65
5線ケーブル2 m
最長10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48724078
XUK8LAPPNM12
Diffuse with Background Suppression
ABS、PC、Plastic
IP67、IP69K
M12 Male Connector
0.8
オープン
取扱い終了
返品不可
48724123
XUK5LAPSMM12
Diffuse
ABS、PC、Plastic
IP67、IP69K
M12 Male Connector
1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
48724148
XUKT1KSMM12
逆反射型
PC
IP65
4ピンM12コネクタ
1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48724209
XUJB06031H60
Retro-Reflective
PEI、Plastic
IP40
4-Terminal Screw
6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください