Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形

Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ バレル形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ バレル形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ バレル形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ バレル形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ バレル形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ バレル形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 光電センサ バレル形 - TELEMECANIQUE SENSORS
センサ形状バレル形内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
光源
応答時間
材質(ハウジング)
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48724245XUB0BNSNL2背景抑制、拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)赤外線LED<2ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724254XUB0SPSNL2背景抑制、拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)赤外線LED<2msステンレススチール(Max)+55
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724263XUB0BNSNM12背景抑制、拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)赤外線LED<2ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724333XUB0APSNL2拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)赤外線LED2ms未満PBT(Max)+55
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724349XUB0APSNM12拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)赤外線LED2ms未満PBT(Max)+55
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724358XUB0BPSNL2拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)赤外線LED2ms未満黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724367XUB0BPSNM12拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)赤外線LED2ms未満黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724376XUB0ANSNL2拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)赤外線LED2ms未満PBT(Max)+55
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724385XUB0ANSNM12拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)赤外線LED2ms未満PBT(Max)+55
オープン18,980
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724428XUB5BPANM12拡散赤外線LED<1ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724446XUB5ANANL2拡散赤外線LED<1msPBT(Max)+55
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724516XUB5BPBNM12拡散赤外線LED<1ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724604XUB0AKSNL2Tスルービーム(エミッタ)赤外線LED2ms未満PBT(Max)+55
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724613XUB0AKSNM12Tスルービーム(エミッタ)赤外線LED2ms未満PBT(Max)+55
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724629XUB0BKSNL2Tスルービーム(エミッタ)赤外線LED2ms未満黄銅、ニッケルめっき(Min)-25
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724638XUB0BKSNM12Tスルービーム(エミッタ)赤外線LED2ms未満黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724647XUB2BKSNM12Tスルービーム(エミッタ)赤外線LED<1ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン7,998
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り2点です
48724656XUB2AKSNM12Tスルービーム(エミッタ)赤外線LED<1msPBT(Max)+55
オープン7,698
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724699XUB2APBNL2Rスルービーム(レシーバ)赤外線LED<1msPBT(Max)+55
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724708XUB2BPANL2Rスルービーム(レシーバ)赤外線LED<1ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724744XUB2BPANM12Rスルービーム(レシーバ)赤外線LED<1ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン12,980
4,198
アウトレット
4,618(税込)
当日出荷
残り2点です
48724787XUB9APBNL2再帰反射赤色LED<1msPBT(Max)+55
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724814XUB9ANANM12再帰反射赤色LED<1msPBT(Max)+55
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724823XUB9APBNM12再帰反射赤色LED<1msPBT(Max)+55
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724866XUB1BPBNL2再帰反射赤外線LED<1msニッケルめっき黄銅(Max)+55
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724884XUB1APANM12再帰反射赤外線LED<1msPBT(Max)+55
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724954XUB1ANBNM12再帰反射赤外線LED<1msPBT(Min)-25
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724979XU5M18U1D拡散紫外線LED<=0.5ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン199,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724279XUB0SPSNM12背景抑制、拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)赤外線LED<2msステンレススチール(Max)+55
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48724288XUB4APANM12拡散赤外線LED<1msPBT(Max)+55
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48724297XUB4APANL2拡散赤外線LED<1msPBT(Max)+55
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
48724306XUB4BPANM12拡散赤外線LED<1ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48724315XU8M18MA230K拡散赤外線LED<20ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48724324XU8M18MA230拡散赤外線LED<20ms黄銅、ニッケルめっき(Min)-25
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48724403XUB5APANL2拡散赤外線LED<1msPBT(Max)+55
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48724419XUB5APANM12拡散赤外線LED<1msPBT(Min)-25
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48724455XUB5BPBNL2拡散赤外線LED<1ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48724464XUB5BNANL2拡散赤外線LED<1ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
48724473XUB5APBNM12拡散赤外線LED<1msPBT(Max)+55
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48724489XUB5ANANM12拡散赤外線LED<1msPBT(Max)+55
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48724543XUBTAPSNM12逆反射型LED<500μsPBT(Max)+55
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48724559XUBTSPSNM12逆反射型LED<500μsステンレススチール(Max)+55
オープン36,980
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48724568XUBLAPCNM12Through Beam (Emitter and Receiver)レーザー光<0.4msPBT(Max)+70
オープン61,980
61,980
68,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48724586XUB2AKSNL2Tスルービーム(エミッタ)赤外線LED<1msPBT(Min)-25
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
48724665XUB2BKSNL2Tスルービーム(エミッタ)赤外線LED<1ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
48724683XUB2ANBNL2Rスルービーム(レシーバ)赤外線LED<1msPBT(Max)+55
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48724717XUB2BPBNM12Rスルービーム(レシーバ)赤外線LED<1ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48724726XUB2APANM12Rスルービーム(レシーバ)赤外線LED<1msPBT(Max)+55
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
48724735XUB2APBNM12Rスルービーム(レシーバ)赤外線LED<1msPBT(Max)+55
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
48724753XU9M18MA230逆反射型LED<20ms黄銅、ニッケルめっき(Max)+55
オープン29,980
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする