TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形
光学方式
フォトトランジスタ
センサ形状
フォーク形
最大DC電圧(V)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出方式
出力方式
光源
材質(ハウジング)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48724988
XUVR1212PBNM8
スルービーム
PNP
LED
アルミ、ガラス、PA
(Max)+60
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48724997
XUVR1212PANM8
スルービーム
PNP
LED
アルミ、ガラス、PA
(Max)+60
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725015
XUVR1218PANM8
スルービーム
PNP
LED
アルミ、ガラス、PA
(Max)+60
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725024
XUYFA983003COS
スルービーム(フォーク)
PNP
赤外線LED
陽極酸化処理アルミ
(Max)+60
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725033
XUVE04M3PSNM8
スルービーム
PNP
赤外線LED
サーモプラスチック
(Max)+60
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725049
XUVE04M3NSNM8
スルービーム
NPN
赤外線LED
サーモプラスチック
(Max)+60
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725058
XUVE04M3KSNM8
スルービーム
NPN、PNP
赤外線LED
サーモプラスチック
(Max)+60
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725067
XUVH0312
スルービーム
PNP
赤外線LED
ABS、PC
(Max)+55
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725076
XUVR0605PANM8
スルービーム
PNP
LED
アルミ、ガラス、PA
(Max)+60
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725085
XUVR0608PANM8
スルービーム
PNP
LED
アルミ、ガラス、PA
(Max)+60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725094
XUVR0608PBNM8
スルービーム
PNP
LED
アルミ、ガラス、PA
(Max)+60
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725006
XUVR1218NANM8
スルービーム
NPN、リレー
LED
アルミ、ガラス、PA
(Max)+60
オープン
取扱い終了
返品不可
48725103
XUVR0608NBNM8
スルービーム
PNP
LED
アルミ、ガラス、PA
(Max)+60
オープン
取扱い終了
返品不可
48725119
XUVR0608NANM8
スルービーム
NPN、リレー
LED
アルミ、ガラス、PA
(Max)+60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください