TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサ形状
検出方式
検出範囲(m)
出力方式
電気的接続
最大DC電圧(V)
光学方式
光源
IP等級
最大電流(mA)
応答時間
動作温度(℃)
材質(ハウジング)
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48725155
XUMTANCNL2
ミニチュア
回帰反射
0→2
NPN、ソリッドステート
ケーブル
24
フォトトランジスタ
赤外線LED
IP67
100
1ms
(Max)+55
-
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725164
XUMTAPCNL03M12
ミニチュア
再帰反射
0→2
PNP、ソリッドステート
4ピンM12コネクタ
12→24
フォトトランジスタ
赤外線LED
IP67
100
1ms
(Max)+55
-
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725173
XUM0APSAL2
ミニチュア
拡散、逆反射型、スルービーム
0.1、0.4、10、3
PNP
ケーブル
24
フォトトランジスタ
赤外線LED
IP65、IP67
100
<2ms
(Max)+55
PBT
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725189
XUM0APSAM8
ミニチュア
拡散、逆反射型、スルービーム
0.1、0.4、10、3
PNP
4ピンM8コネクタ
24
フォトトランジスタ
赤外線LED
IP65、IP67
100
<2ms
(Max)+55
PBT
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725216
XUM8APCNL2
ミニチュア
バックグラウンドサプレッション
0.3→1
PNP、ソリッドステート
ケーブル
24
フォトトランジスタ
赤色LED
IP67
100
1ms
(Max)+55
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725198
XUM0ANSAL2
ミニチュア
拡散、逆反射型、スルービーム
0.1、0.4、10、3
NPN、リレー
ケーブル
24
フォトトランジスタ
赤外線LED
IP65、IP67
100
<2ms
(Max)+55
PBT
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
48725207
XUM8ANCNL2
ミニチュア
バックグラウンドサプレッション
0.3→1
NPN、ソリッドステート
ケーブル
24
フォトトランジスタ
赤色LED
IP67
100
1ms
(Max)+55
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48725268
XUM0AKSAL2T
ミニチュア
スルービーム
10
リレー
ケーブル
24
-
赤外線LED
IP65、IP67
100
<2ms
(Min)-25
PBT
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
48725277
XUM0AKSAM8T
ミニチュア
スルービーム
10
リレー
4ピンM12コネクタ
24
-
赤外線LED
IP67
100
<2ms
(Max)+55
PBT
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48725225
XUM8APCNM8
ミニチュア
バックグラウンドサプレッション
0.3→1
PNP、ソリッドステート
4ピンM8コネクタ
24
フォトトランジスタ
赤色LED
IP67
100
1ms
(Max)+55
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725234
XUM8APCNL03M12
ミニチュア
バックグラウンドサプレッション
0.3→1
PNP、ソリッドステート
4ピンM12コネクタ
24
フォトトランジスタ
赤色LED
IP67
100
1ms
(Max)+55
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725243
XUM5APCNL2
ミニチュア
逆反射型
1
PNP
ケーブル
24
フォトトランジスタ
赤外線LED
IP65、IP67
100
0.5ms
(Max)+60
PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725259
XUM5APCNM8
ミニチュア
逆反射型
1
PNP
4ピンM8コネクタ
24
フォトトランジスタ
赤外線LED
IP65、IP67
100
0.5ms
(Min)-30
PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725286
XUM2APCNL2
ミニチュア
Through Beam
15
PNP
Cable
24
-
-
IP65、IP67
35
1ms
(Max)+55
PBT、Plastic
Cable
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725295
XUM2AKCNM8T
ミニチュア
スルービーム(エミッタ)
15
リレー
4ピンM8コネクタ
24
-
LED
IP65、IP67
100
0.5ms
(Max)+60
PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725304
XUM2AKCNL2T
ミニチュア
スルービーム(エミッタ)
15
リレー
ケーブル
24
-
LED
IP65、IP67
100
0.5ms
(Max)+60
PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725313
XUM2APCNL2R
ミニチュア
スルービーム(レシーバ)
15
PNP
ケーブル
24
フォトトランジスタ
LED
IP65、IP67
100
0.5ms
(Max)+60
PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725329
XUM2APCNM8R
ミニチュア
スルービーム(レシーバ)
15
PNP
4ピンM8コネクタ
24
フォトトランジスタ
LED
IP65、IP67
100
0.5ms
(Max)+60
PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725338
XUM2ANCNL2R
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725347
XUM9APCNL2
ミニチュア
再帰反射
2,5
PNP
3線ケーブル2 m
24
フォトトランジスタ
LED
IP65、IP67
100
0.5ms
(Max)+60
PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725356
XUM9APCNM8
ミニチュア
再帰反射
2,5
PNP
4ピンM8コネクタ
24
フォトトランジスタ
LED
IP65、IP67
100
0.5ms
(Max)+60
PBT
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください