TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 光電センサ 長距離
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Max)+55
センサ形状
長距離
IP等級
IP65、IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出方式
光源
応答時間
電気的接続
検出範囲(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48725365
XUX0AKSAM12
拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)
赤外線LED
2ms未満
4ピンM12コネクタ
1.3、2、11、40
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725374
XUX0AKSAT16
拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)
赤外線LED
2ms未満
3端子ねじ
1.3、2、11、40
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725383
XUX9ARCNT16
逆反射型
LED
<25ms
スクリュークランプ
11
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725408
XUX5ARCNT16
拡散
赤外線LED
<25ms
スクリュークランプ
2.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725426
XUX0AKSAT16T
スルービーム(エミッタ)
赤外線LED
2ms未満
3端子ねじ
40
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725435
XUX2ARCNT16R
スルービーム
赤外線LED
<25ms
スクリュークランプ
40
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725399
XUX1ARCNT16
逆反射型
赤外線LED
<25ms
スクリュークランプ
14
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48725417
XUX0AKSAM12T
スルービーム(エミッタ)
赤外線LED
2ms未満
4ピンM12コネクタ
40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください