曜日別特売

Telemecanique Sensors 取り付けブラケット

Telemecanique Sensors 取り付けブラケット - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様Preventa XUSLアクセサリ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンアクセサリです。アクセサリには、ブラケット、テストロッド、及びショックアブソーバが含まれています。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン内容量1袋(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
ブラケット
アクセサリタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48725487XUSZBSC440×28×30湾曲湾曲ブラケット
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725478XUSZBSS428×24×90調整可能調節可能なブラケット
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする