TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 接続ケーブル
仕様
90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。
ケーブル長(m)
10
許容電流(A)
4
接続
M8 4-Pin
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ケーブル
併用可能製品
XCS Series
コネクタジェンダー
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48725514
XZCP1041L10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください