TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 超音波センサ バレル形
本体形状
バレル形
内容量
1個
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
検出範囲(m)
出力方式
スレッドサイズ
周波数(kHz)
直径(Φmm)
最大DC電圧(V)
電源電圧(V)
ターミナルタイプ
IP等級
材質(ハウジング)
センサー
逆極性保護
短絡過負荷保護
スイッチング電流(mA)
最大AC電圧(V)
長さ(mm)
動作温度(℃)
応答時間
検出範囲(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48725776
XXR12A8KAM8
0.2
NPN、PNP
M12×1
-
12
24
12→24dc
4ピンM12コネクタ
IP67
ウルテム
-
あり
あり
100
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725794
XX518A3PAM12
-
PNP
M18×1
(トランスデューサ)300
18
24
12→24dc
4ピンM12コネクタ
IP67
プラスチック
-
あり
あり
-
-
79
-
-
51→508
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725715
XXS18S1VM12
0.105→1
アナログ
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
ステンレススチール316L
-
あり
あり
-
10
64
-
-
-
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48725785
XX518A1KAM12
0.025→0.152
PNP
M18×1
(トランスデューサ)500
18
24
12→24dc
4ピンM12コネクタ
IP67
プラスチック
-
あり
あり
-
-
65
-
-
-
-
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
48725864
XX512A2PAM8
-
PNP
M12×1
(トランスデューサ)500
-
24
12→24dc
3ピンM8コネクタ
IP67
プラスチック
-
あり
あり
-
-
50
-
-
6→102
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48725548
XXA18B1AM12
0.105→1
アナログ
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
真鍮製
拡散反射
あり
あり
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725557
XXA18B1PM12
0.105→1
ディスクリート
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
真鍮製
-
あり
あり
100
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725566
XXA18B1VM12
0.105→1
アナログ
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
真鍮製
-
あり
あり
-
10
79
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725575
XXA18P1AM12
0.105→1
アナログ
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
PBT
-
あり
あり
-
-
79
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725584
XXA18P1PM12
0.105→1
ディスクリート
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
PBT
-
あり
あり
100
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725593
XXA18P1VM12
0.105→1
アナログ
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
PBT
-
あり
あり
-
10
79
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725609
XXA18S1AM12
0.105→1
アナログ
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
ステンレススチール316L
-
あり
あり
-
-
-
(Max)+70
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725618
XXA18S1PM12
0.105→1
ディスクリート
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
ステンレススチール316L
-
あり
あり
100
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725627
XXA18S1VM12
0.105→1
アナログ
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
ステンレススチール316L
-
あり
あり
-
10
79
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725636
XXS18B1AM12
0.105→1
アナログ
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
真鍮製
-
あり
あり
-
-
64
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725645
XXS18B1PM12
0.105→1
ディスクリート
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
真鍮製
-
あり
あり
100
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725654
XXS18B1VM12
0.105→1
アナログ
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
真鍮製
-
あり
あり
-
10
-
(Min)-25
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725663
XXS18P1AM12
0.105→1
アナログ
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
PBT
-
あり
あり
-
-
64
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725679
XXS18P1PM12
0.105→1
ディスクリート
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
PBT
-
あり
あり
100
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725688
XXS18P1VM12
0.105→1
アナログ
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
PBT
-
あり
あり
-
10
64
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725697
XXS18S1AM12
0.105→1
アナログ
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
ステンレススチール316L
-
あり
あり
-
-
-
(Max)+70
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725706
XXS18S1PM12
0.105→1
ディスクリート
M18×1
(トランスデューサ)200
18
30
12→24dc
5ピンM12コネクタ
IP65、IP67
ステンレススチール316L
-
あり
あり
-
-
-
-
45(ディレー)ms
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
48725724
XX930A3A1M12
0.203→8
アナログ
M30×1.5
(トランスデューサ)75
30
24
15→24dc
4ピンM12コネクタ
IP65
プラスチック
-
あり
あり
-
-
106
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725733
XX930A3A2M12
0.203→8
アナログ
M30×1.5
(トランスデューサ)75
30
24
15→24dc
4ピンM12コネクタ
IP65
プラスチック
-
あり
あり
-
-
106
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725749
XX630A3PCM12
0.203→8
PNP
M30×1.5
(トランスデューサ)75
30
24
12→24dc
4ピンM12コネクタ
IP67
プラスチック
-
あり
あり
-
-
-
(Min)-20
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725758
XX930A2A2M12
1
Analogue
M30×1.5
-
-
-
-
M18コネクタ
IP65
Plastic
-
あり
-
20
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725767
XX630A2PCM12
2
PNP
M30×1.5
-
30
24
12→24dc
4-Pin M12 Connector
-
-
-
-
-
-
-
95
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725803
XX930A1A1M12
-
アナログ
M30×1.5
(トランスデューサ)200
30
24
15→24dc
4ピンM12コネクタ
IP65
ウルテム
-
あり
あり
-
-
85
-
-
51→991
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725819
XX930A1A2M12
-
アナログ
M30×1.5
(トランスデューサ)200
30
24
15→24dc
4ピンM12コネクタ
IP65
ウルテム
-
あり
あり
-
-
85
-
-
51→991
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725828
XX930S1A2M12
0.051→0.991
アナログ
M30×1.5
(トランスデューサ)200
30
24
15→24dc
M12コネクタ
IP65
金属
-
あり
あり
-
-
85
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725837
XX630A1KAM12
-
PNP/NPN
M30×1.5
(トランスデューサ)200
35
24
12→24dc
4ピンM12コネクタ
IP67
プラスチック
-
あり
あり
-
-
-
-
-
51→991
95×35
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725846
XX630A1PCM12
-
PNP
M30×1.5
(トランスデューサ)200
35
24
12→24dc
4ピンM12コネクタ
IP67
プラスチック
-
あり
あり
-
-
85
-
-
51→991
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725855
XX630S1PCM12
0.051→0.991
PNP
M30×1.5
(トランスデューサ)200
30
24
12→24dc
M12コネクタ
IP67
金属
-
あり
あり
100
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください