Telemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形

Telemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 超音波センサ ブロック形 - TELEMECANIQUE SENSORS
本体形状ブロック形逆極性保護あり内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力方式
電源電圧(V)
材質(ハウジング)
検出範囲(mm)
IP等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48725889XUVU06M3KSNM8PNP10→30dc金属3IP65
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725898XX7V1A1PAM12PNP12→24dcプラスチック51→508IP67
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725907XX7F1A2PAL01M12PNP12→24dcプラスチック6→102IP67
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725873XX9D1A1F1M12アナログ15→24dcプラスチック100→1000IP67
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする