Telemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形

Telemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 超音波センサ, OsiSense XX シリーズ バレル形 - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは、色、素材、条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは、包装、ハンドリング、運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc、3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ、2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計直径(Φmm)18周波数(kHz)(トランスデューサ)360電源電圧(V)12→24dc材質(ハウジング)Brass本体形状バレル形検出範囲(mm)3→50IP等級IP67スレッドサイズM18×1短絡過負荷保護あり最大DC電圧(V)36逆極性保護あり内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力方式
ターミナルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48725925XXV18B1PAM12PNP-NO4-Pin M12 Connector
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725934XXV18B1PBM12PNP-NC4-Pin M12 Connector
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725959XXV18B1NAM12NPN-NO4-Pin M12 Connector
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48725968XXV18B1NAL2NPN-NOCable
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48725986XXV18B1PAL2PNP-NOCable
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
48725995XXV18B1PAL5PNP-NOCable
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48726004XXV18B1PBL2PNP-NCCable
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48725916XXV18B1PAL10PNP-NOCable
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725943XXV18B1NAL10NPN-NOCable
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48725977XXV18B1NAL5NPN-NOCable
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48726013XXV18B1PBL5PNP-NCCable
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする