曜日別特売
XCSDMP501L01M12 Telemecanique Sensors 非接触式 セーフティスイッチ XCSDMPシリーズ Telemecanique 48726047

Telemecanique Sensors 非接触式 セーフティスイッチ XCSDMPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード48726047品番XCSDMP501L01M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)13シリーズXCSDMP範囲Preventa接続M12電源電圧(V)24dc材質(ハウジング)プラスチック供給電流(A)±100IP等級IP67スイッチ種類長方形ターミナルタイプM12コンジット安全接点1NC/2NOスイッチング距離(mm)20(トリップ時)、8(動作時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする