曜日別特売

Telemecanique Sensors 保護カバー Preventa XY2Cロープ式スイッチ

Telemecanique Sensors 保護カバー Preventa XY2Cロープ式スイッチ - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用寸法(mm)3.2(Cable)アクセサリタイプケーブルエンドプロテクタ併用可能製品Preventa XY2Cロープ式スイッチ内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48726056XY2CZ701
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする