TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
内容量
1個
バスケットに入れる
259
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体形状
スレッドサイズ
出力方式
検出範囲(mm)
ターミナルタイプ
電源電圧(V)
長さ(mm)
最大DC電圧(V)
取付方式
スイッチング電流(mA)
材質(ハウジング)
短絡過負荷保護
IP等級
幅(mm)
動作温度(℃)
遮蔽
逆極性保護
最大AC電圧(V)
スイッチング周波数(Hz)
スイッチング周波数(kHz)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48726117
XS1L04PA310S
バレル形
-
PNP-NO
1
M8 - 3ピン
5→24dc
41
30
埋込型
100
黄銅、ニッケルめっき
あり
-
4
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726135
XS508B1DAL2
バレル形
M8×1
NO
1.5
ワイヤリード
12→48dc
51
58
非突出型
100
ステンレススチール
-
-
-
-
-
あり
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726169
XS108BLPAL5
バレル形
M8×1
PNP-NO
1.5
ケーブル
12→24dc
42
24
埋込型
≦200
ニッケルめっき黄銅
-
-
-
-
パーシャル
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726178
XS108BLPAM8
バレル形
M8×1
PNP-NO
1.5
M8 - 3ピン
12→24dc
53
24
埋込型
200
ニッケルめっき黄銅
-
-
-
-
シールドなし
-
-
-
-
-
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726187
XS508B1NAL2
バレル形
M8×1
NPN
1.5
ワイヤリード
12→24dc
33
36
非突出型
-
ステンレススチール
-
IP67
-
(Min)-25
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726196
XS508B1PAL2
バレル形
M8×1
PNP
1.5
ワイヤリード
12→24dc
33
36
非突出型
200
黄銅、ニッケルめっき
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726205
XS508B1PAM8
バレル形
M8×1
PNP-NO
1.5
M8 - 3ピン
12→24dc
42
36
埋込型
200
黄銅、ニッケルめっき
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726214
XS508BLPAM12
バレル形
M8×1
PNP
1.5
M12コネクタ
12→48dc
62
58
非突出型
-
ステンレススチール
-
IP65、IP67
-
(Max)+70
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726223
XS508BLPAL2
バレル形
M8×1
PNP
1.5
ワイヤリード
12→48dc
51
58
非突出型
200
ステンレススチール
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726239
XS912R4PAM12
バレル形
M12×1
PNP-NO
10
M12 - 4ピン
12→24dc
60
24
非埋込型
-
ステンレススチール
-
IP68、IP69K
-
(Max)+70
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726248
XS912S4PAM12
バレル形
M12×1
PNP-NO
10
M12 - 4ピン
12→24dc
60
24
非埋込型
200
ステンレススチール
-
-
-
-
シールドなし
-
-
-
-
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726257
XS1N18PA349
バレル形
M18×1
PNP-NO
10
Cable
12→24dc
56.15
24
Flush Mount
200(DC)
Brass、Metal
あり
-
24
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726345
XSAV12373
バレル形
M30×1.5
PNP
10
ワイヤリード
12→48dc
81
58
非突出型
-
金属
-
IP67
-
-
-
あり
-
-
-
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726354
XSAV12801
バレル形
M30×1.5
NO
10
ワイヤリード
12→48dc
81
58
非突出型
-
金属
-
IP67
-
-
-
あり
-
-
-
-
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726363
XSAV11373
バレル形
M30×1.5
PNP
10
ワイヤリード
12→48dc
81
58
非突出型
-
金属
あり
IP67
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726379
XS530B1DAL2
バレル形
M30×1.5
NO
10
ワイヤリード
12→48dc
62
58
非突出型
-
黄銅、ニッケルめっき
あり
IP65、IP68
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726424
XS1N30PC410D
バレル形
M30×1.5
PNP-NO/NC
10
M12 - 4ピン
12→24dc
54
24
埋込型
≦200
ニッケルめっき黄銅
-
-
-
-
シールドなし
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726433
XS530B1PAL2
バレル形
M30×1.5
PNP
10
ワイヤリード
12→24dc
43
36
非突出型
200
黄銅、ニッケルめっき
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726449
XS530B1PAM12
バレル形
M30×1.5
PNP
10
M12コネクタ
12→24dc
55
36
非突出型
200
黄銅、ニッケルめっき
-
-
-
(Max)+70
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726458
XS530BLPAM12
バレル形
M30×1.5
PNP-NO
10
M12 - 4ピン
12→48dc
74
58
埋込型
-
黄銅、ニッケルめっき
あり
IP69K
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726467
XS530BLPAL2
バレル形
M30×1.5
PNP-NO
10
ケーブル
12→48dc
62
58
埋込型
-
黄銅、ニッケルめっき
-
IP69K
-
-
-
あり
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726519
XS618B4PAL2
バレル形
M18×1
PNP-NO
12
Cable
12→48dc
63.5
48
Non Flush
200(DC)
Brass、Metal、PPS
あり
-
24
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726528
XS618B4PAM12
バレル形
M18×1
PNP-NO
12
M12 - 4 Pin
12→48dc
71.65
48
Non Flush
200(DC)
Brass、Metal、PPS
-
-
24
-
-
あり
-
-
-
-
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726555
XS218SAMAL2
バレル形
M18×1
常時開
12
ケーブル
24→240ac/dc
60
-
非埋込型
200(dc)、300(ac)
ステンレススチール
-
-
-
-
-
-
264
-
最大1
-
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726564
XS218AANAM12
バレル形
M18×1
NPN-NO
12
M12 - 4ピン
12→48dc
70
58
非埋込型
-
PPS
-
IP69K
-
(Max)+85
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726573
XS218AAMAL2
バレル形
M18×1
常時開
12
ケーブル
24→240ac/dc
60
-
非埋込型
-
PPS
-
IP69K
-
-
-
-
264
-
最大1
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726589
XS218AAPAL2
バレル形
M18×1
PNP-NO
12
ケーブル
12→48dc
60
58
非埋込型
200
PPS
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726598
XS218SAMAU20
バレル形
M18×1
常時開
12
1/2インチ20 UNF - 3ピン
24→240ac/dc
72
-
非埋込型
200(dc)、300(ac)
ステンレススチール
-
-
-
(Min)-25
-
-
264
-
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726607
XS218AAPAM12
バレル形
M18×1
PNP-NO
12
M12 - 4ピン
12→48dc
70
58
非埋込型
-
PPS
-
IP69K
-
(Max)+85
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726625
XS218SANAL2
バレル形
M18×1
NPN-NO
12
ケーブル
12→24dc
60
36
非埋込型
-
ステンレススチール
あり
IP69K
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726643
XS218SAPAL2
バレル形
M18×1
PNP-NO
12
ケーブル
12→24dc
60
36
非点滅
-
ステンレススチール
-
IP69K
-
-
-
-
-
-
最大1
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726659
XS218SAPAM12
バレル形
M18×1
PNP-NO
12
M12 - 4ピン
12→24dc
70
36
非点滅
200
ステンレススチール
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726686
XS230BLNAM12
バレル形
M30×1.5
NPN-NO
15
M12 - 4ピン
12→24dc
68
24
非埋込型
≦200
ニッケルめっき黄銅
-
-
-
(Max)+70
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726713
XS4P30MA230K
バレル形
M30×1.5
常時開
15
1/2インチ20 UNF - 3ピン
24→240ac/dc
70
-
非点滅
-
PPS
あり
IP67
-
-
-
-
264
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726729
XS4P30MA230
バレル形
M30×1.5
NO
15
ワイヤリード
24→240ac/dc
70
-
非点滅
200(dc)、300(ac)
PPS
-
-
-
-
-
-
264
-
最大1
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726738
XS4P30MB230
バレル形
M30×1.5
NC
15
ワイヤリード
24→240ac/dc
70
-
非点滅
200(dc)、300(ac)
PPS
-
-
-
-
-
-
264
-
最大1
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726747
XS4P30KP340
バレル形
M30×1.5
PNP
15
M12コネクタ
12→24dc
70
36
非点滅
200
PPS
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726756
XS4P30PA370
バレル形
M30×1.5
PNP
15
ワイヤリード
12→48dc
61.8
58
非点滅
-
PPS
あり
IP68
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726765
XS130B3PCM12
バレル形
M30×1.5
PNP-NO/NC
15
M12 - 4ピン
12→24dc
54
24
埋込型
≦200
黄銅(ケース)、PPS(検出面)
-
-
-
-
シールドなし
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726774
XS130B3PCL2
バレル形
M30×1.5
PNP-NO/NC
15
ケーブル
12→24dc
45
24
埋込型
≦200
真鍮製
-
-
-
-
シールドなし
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726826
XS630B1MBL2
バレル形
M30×1.5
NC
15
ワイヤリード
24→240ac/dc
62
-
非突出型
200(dc)、300(ac)
黄銅、ニッケルめっき
-
-
-
-
-
-
264
最大500
-
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726835
XS630B1PAL2
バレル形
M30×1.5
PNP-NO
15
ケーブル
12→48dc
62
58
埋込型
-
黄銅、ニッケルめっき
あり
IP69K
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
48726844
XS630B1PAM12
バレル形
M30×1.5
PNP-NO
15
M12 - 4ピン
12→48dc
74
58
埋込型
-
黄銅、ニッケルめっき
-
IP69K
-
-
-
あり
-
-
-
-
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726853
XS630B1MAL2
バレル形
M30×1.5
常時開
15
ケーブル
24→240ac/dc
62
-
埋込型
200(dc)、300(ac)
黄銅、ニッケルめっき
-
-
-
-
-
-
264
最大500
-
-
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726869
XS630B1MAU20
バレル形
M30×1.5
常時開
15
1/2インチ20 UNF - 3ピン
24→240ac/dc
73
-
埋込型
200(dc)、300(ac)
黄銅、ニッケルめっき
-
-
-
-
-
-
264
最大500
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726878
XS130B3PAL2
バレル形
M30×1.5
PNP-NO
15
ケーブル
12→24dc
43
36
埋込型
-
黄銅、ニッケルめっき
-
IP69K
-
-
-
-
-
最大500
-
-
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726887
XS130B3PAM12
バレル形
M30×1.5
PNP-NO
15
M12 - 4ピン
12→24dc
55
36
埋込型
-
黄銅、ニッケルめっき
-
IP69K
-
(Max)+70
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726896
XS630B1PBL2
バレル形
M30×1.5
PNP-NC
15
ケーブル
12→48dc
62
58
埋込型
200
黄銅、ニッケルめっき
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726905
XS630B1PBM12
バレル形
M30×1.5
PNP-NC
15
M12 - 4ピン
12→48dc
74
58
埋込型
200
黄銅、ニッケルめっき
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48726923
XS218B4PBM12
バレル形
M18×1
PNP-NC
16
M12 - 4ピン
12→24dc
51
24
非埋込型
≦200
黄銅(ケース)、PPS(検出面)
あり
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ