曜日別特売

Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形

Telemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 誘導型センサ ブロック形 - TELEMECANIQUE SENSORS
本体形状ブロック形内容量1個
全39種類を絞り込む
出力方式
電源電圧(V)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
出力方式
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48728689XS7C4A1MPP204011740NO/NC24ac/dc、240ac/dc
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728698XS7C4A1DPP204011740NO/NC12→48dc
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728707XS7C4A1DPG134040117NO/NC12→48dc
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728716XS7C4A1MPG134040117NO/NC24→240ac/dc
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
48728725XS8C4A1PCG134040117PNP-NO/NC12→48dc
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728759XS8C4A1MPP204011740NO/NC24ac/dc、240ac/dc
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728768XS8C4A1DPP204011740NO/NC12→48dc
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728777XS8C4A1PCP204011740PNP-NO/NC12→48dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728786XS8C2A1PCM124072.940PNP-NO/NC12→48dc
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728795XS8C2A1DAM124072.940常時開12→48dc
オープン
9,598
10,558(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728829XS8C4A1MPG134040117NO/NC24→240ac/dc
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728838XS8C1A1PAL2404015PNP12→24dc
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728847XS8C1A1PAM8404015PNP12→24dc
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728856XS8C1A1MAL01U20404015NO24→240ac/dc
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728883XS8C4A4PCG134040117PNP-NO/NC12→48dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728899XS8C4A4MPP204011740NO/NC24ac/dc、240ac/dc
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728908XS8C2A4DAM124072.940常時開12→48dc
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728917XS8C2A4PCM124072.940PNP-NO/NC12→48dc
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728926XS8C2A4NCM124072.940NPN-NO/NC12→48dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728935XS8C2A4MAU204072.940常時開24→240ac/dc
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728944XS8C4A4PCP204011740PNP-NO/NC12→48dc
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728969XS8C4A1DPG134040117NO/NC12→48dc
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728996XS8D1A1PAL2808026PNP12→24dc
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48729005XS8D1A1PAM12808026PNP12→24dc
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48729014XS8D1A1MAL2808026NO24→240ac/dc
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48729048XS7F1A1PAL01M815832PNP-NO12→24dc
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
48728664XS7E1A1DAL01M12262613常時開12→24dc
オープン
9,398
10,338(税込)
取扱停止中
返品不可
48728743XS7G12PA140402612PNP-NO12→24dc
オープン
8,598
9,458(税込)
取扱停止中
返品不可
48728804XS8C2A1MAU204072.940常時開24→240ac/dc
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48728865XS8C1A1MAL2404015NO24→240ac/dc
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
48728874XS8C4A4NCG134040117NPN-NO/NC12→48dc
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48729023XS8D1A1MAU20808026常時開24→240ac/dc
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48729039XSDH6073398040100PNP-NO/NC12→48dc
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48728673XS7C2A1DAM12407040NO12→48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48728734XS7G12NA140402612NPN-NO12→24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48728813XS8C4A1PCN124040117PNP-NO/NC10→58dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48728953XS7D1A1PAM12DIN808026PNP-NO12→24dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48728978XSDJ6073398040100NPN-NO/NC12→48dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48728987XSDM6005398040100NO/NC24ac/dc、240ac/dc
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする