TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 容量センサ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
取付方式
電源電圧(V)
本体形状
検出範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48729093
XT230A1PAL2
80
非点滅
10→38dc
バレル形
15
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48729075
XT230A1NAL2
80
非点滅
10→38dc
バレル形
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48729109
XT218A1PAL2
80
非点滅
10→38dc
バレル形
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48729057
XT130B1FBL2
70
非突出型
20→264ac
バレル形
8→15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48729066
XT130B1FAL2
70
埋込型
20→264ac
バレル形
8→15
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48729084
XT118B1PCM12
84
Flush
24dc
固定式
5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48729118
XT218A1FAL2
95
Non Flush
240ac
固定式
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください