曜日別特売

Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ

Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ - TELEMECANIQUE SENSORS
範囲Preventa XY2材質(ハウジング)ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)リセットリセットボタンあり最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)250極/投の設定(極)DPST内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
最大電流(A)
ケーブル
最大スパン(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48730098XY2CE1A290XY2CE3ac、0.27dc(エントリの数)3、(エントリのサイズ)ISO M20、PG13.5(ロープ)70
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730143XY2CE6A270XY2CE3ac、0.27dc(エントリの数)3、(エントリのサイズ)PG13.5(ロープ)70
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730177XY2CEDA290XY2CE3ac、0.27dc(エントリの数)3、(エントリのサイズ)ISO M20、PG13.5(ロープ)2×35→2×100
オープン
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730195XY2CH13290H29XY2CH1.5ac、0.1dc(エントリの数)3、(エントリのサイズ)ISO M20(ロープ)30
オープン
52,980
58,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48730073XY2CE1A250EXXY2CE3ac、0.27dc(エントリの数)1(Cable Gland)、 2(Blanking Plug)、(エントリのサイズ)ISO M20(ロープ)70
オープン
取扱い終了
返品不可
48730089XY2CE1A270EXXY2CE3ac、0.27dc(エントリの数)1(Cable Gland)、 2(Blanking Plug)、(エントリのサイズ)ISO M20(ロープ)70
オープン
取扱い終了
返品不可
48730107XY2CE1A450XY2CE3ac、0.27dc(エントリの数)3、(エントリのサイズ)ISO M20、PG13.5(ロープ)70
オープン
取扱い終了
返品不可
48730116XY2CE2A250EXXY2CE3ac、0.27dc(エントリの数)1(Cable Gland)、 2(Blanking Plug)、(エントリのサイズ)ISO M20(ロープ)70
オープン
取扱い終了
返品不可
48730125XY2CE2A290XY2CE3ac、0.27dc(エントリの数)3、(エントリのサイズ)ISO M20、PG13.5(ロープ)70
オープン
取扱い終了
返品不可
48730134XY2CE2A450XY2CE3ac、0.27dc(エントリの数)3、(エントリのサイズ)ISO M20、PG13.5(ロープ)70
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする