Telemecanique
Telemecanique Sensors, ロープ式非常停止スイッチ
範囲
Preventa XY2
リセット
リセットボタンあり
極/投の設定
(極)DPST
インジケータ
ロープ張力
材質(ハウジング)
ステンレススチール(カバー), Zamak (ボディ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
最大スパン(m)
最大電流(A)
最大AC電圧(V)
最大DC電圧(V)
ケーブル
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48730186
XY2CH13290
XY2CH
(ロープ)30
1.5ac、0.1dc
240
250
(エントリの数)3、(エントリのサイズ)PG13.5
95
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730168
XY2CEDA196H7
XY2CE
(ロープ)2×35→2×100
3ac、0.27dc
24→130
24→130
(エントリの数)3、(エントリのサイズ)1/2NPT
106
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
48730159
XY2CEDA190
XY2CE
(ロープ)2×35→2×100
3ac、0.27dc
240
250
(エントリの数)3、(エントリのサイズ)ISO M20、PG13.5
106
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください