曜日別特売

Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ

Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORS
精度(%)±0.5出力方式アナログ応答時間≦2ms材質(ハウジング)フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
電源電圧(V)
IP等級
15種類すべて表示中
注文コード
品番
電気的接続
最大電流(mA)
電源電圧(V)
IP等級
動作温度(℃)
アナログ出力
取付方式
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48730229XMEP250BT11F3ピンDEUTSCHコネクタDT04-3P75dcIP65、IP67、IP69K(Max)+100---
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730283XMEP250BD21F-2312→24dcIP65、IP67、IP69K-4→20mAねじ取り付け-
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730308XMEP100BD11F4ピンM12オスコネクタ75dcIP65、IP67、IP69K----
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730344XMEP100BV11F-75dcIP65、IP67-0.5→4.5V--
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730299XMEP060BT11F-75dcIP65、IP67、IP69K-0.5→4.5V--
オープン
41,980
46,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48730238XMEP250BT21F3ピンDEUTSCHコネクタDT04-3P2312→24dcIP65、IP67、IP69K(Max)+100---
オープン
取扱い終了
返品不可
48730247XMEP100BT11F-75dcIP65、IP67、IP69K(Max)+1000.5→4.5V--
オープン
取扱い終了
返品不可
48730256XMEP250BD11F4ピンM12オスコネクタ75dcIP65、IP67、IP69K--ねじ取り付け-
オープン
取扱い終了
返品不可
48730265XMEP250BV11F-75dcIP65、IP67-0.5→4.5V--
オープン
取扱い終了
返品不可
48730274XMEP100BT21F3ピンDEUTSCHコネクタDT04-3P2312→24dcIP65、IP67、IP69K----
オープン
取扱い終了
返品不可
48730317XMEP250BV21F-2312→24dcIP65、IP67(Min)-404→20mA--
オープン
取扱い終了
返品不可
48730326XMEP060BD11F-75dcIP65、IP67、IP69K-0.5→4.5V-XMEP
オープン
取扱い終了
返品不可
48730335XMEP100BD21F4ピンM12オスコネクタ2312→24dcIP65、IP67、IP69K----
オープン
取扱い終了
返品不可
48730353XMEP060BD21F-2312→24dcIP65、IP67、IP69K-4→20mA--
オープン
取扱い終了
返品不可
48730369XMEP100BV21F-2312→24dcIP65、IP67(Min)-404→20mA--
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする