TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動
内容量
1個
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度(%)
プロセス接続
電気的接続
最大電流(A)
材質(ハウジング)
IP等級
動作温度(℃)
出力方式
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48730448
XMLA004A2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730457
XMLA010A2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730466
XMLA020A2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730484
XMLA160D2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730493
XMLA300D2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Min)-25
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730509
XMLB002A2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730527
XMLB010A2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730536
XMLB020A2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730554
XMLB010A2S12
2
G1/4
M20ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730588
XMLA160D2S12
2
G1/4
M20ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730615
XMLA010A2S12
2
G1/4
M20ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730703
XMLA002A2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730728
XMLA035A2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730773
XMPA12B2131
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730545
XMLB004A2S12
2
G1/4
M20ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
48730579
XMLA070D2S12
2
G1/4
M20ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48730624
XMLA020A2S12
2
G1/4
M20ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
48730676
XMAV06L2135
3.5
G1/4
ねじ止め端子
3ac、0.1dc
PC
IP54
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
48730685
XMAV12L2135
3.5
G1/4
ねじ止め端子
3ac、0.1dc
PC
IP54
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48730694
XMAV25L2135
3.5
G1/4
ねじ止め端子
3ac、0.1dc
PC
IP54
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
48730737
XMLA500D2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
48730755
XMPE12C2131
3.5
G1/4
PG13.5 Cable Gland
1.5
ガラス繊維
IP54
(Max)+70
-
-
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
取扱停止中
返品不可
48730423
XMPA12C2131
3.5
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
1.5
ガラス繊維
IP54
(Max)+70
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48730439
XMLA010B2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48730475
XMLA070D2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48730518
XMLB004A2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48730563
XMLB020A2S12
2
G1/4
M20ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48730597
XMLA300D2S12
2
G1/4
M20ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48730606
XMLA004A2S12
2
G1/4
M20ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48730633
XMLBM02V2S12
2
G1/4
M20ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48730649
9012ADW4M11
-
BSP 3/8
PG13.5 Cable Gland
3(dc)、5(ac)
-
IP65
-
リレー
120→240dc、120→600ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48730658
9012ADW7M11
-
BSP 3/8
PG13.5 Cable Gland
3(dc)、5(ac)
-
IP65
-
リレー
120→240dc、120→600ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48730667
9012ADW7S1M12
-
BSP 3/8
PG13.5 Cable Gland
3(dc)、5(ac)
亜鉛合金
IP65
(Max)+120
-
120→240dc、120→600ac
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48730719
XMLA010A2C11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP65
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48730746
XMLAM01V2S11
2
G1/4
PG13.5ケーブルグランド
3ac、0.1dc
亜鉛合金
IP66
(Max)+70
リレー
120→240ac、250dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48730764
XMPE12C2242
3.5
G3/8
PG13.5 Cable Gland
1.5
ガラス繊維
IP54
(Max)+70
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください