曜日別特売

Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 ケーブル取り付け XMLPシリーズ

Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 ケーブル取り付け XMLPシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 ケーブル取り付け XMLPシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 ケーブル取り付け XMLPシリーズ - TELEMECANIQUE SENSORS
精度(%)±0.5出力方式アナログプロセス接続G1/4応答時間≦2ms最大電流(mA)7電源電圧(V)24dc内容量1個
全18種類を絞り込む
材質(ハウジング)
IP等級
18種類すべて表示中
注文コード
品番
アナログ出力
材質(ハウジング)
IP等級
シリーズ
電気的接続
動作温度(℃)
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48731008XMLP010BD71F-FPM, ステンレススチールIP65、IP67、IP69K-4ピンM12オスコネクタ--
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48731017XMLP016BC71F0→10VFPM, ステンレススチールIP65--(Max)+85-
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48731026XMLP016BD71F-FPM、ステンレススチールIP65、IP67、IP69K-4ピンM12オスコネクタ--
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48730999XMLP010BC71F0→10VFPM, ステンレススチールIP65XMLP---
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48731157XMLP600BD71F0→10VFPM, ステンレススチールIP65、IP67、IP69K--(Min)-30-
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
48731035XMLP025BC71F0→10VFPM、ステンレススチールIP65----
オープン
取扱い終了
返品不可
48731044XMLP025BD71F0→10VFPM, ステンレススチールIP65、IP67、IP69K----
オープン
取扱い終了
返品不可
48731053XMLP040BC71F0→10VFPM, ステンレススチールIP65----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48731069XMLP060BC71F0→10VFPM、ステンレススチールIP65----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48731078XMLP060BD71F0→10VFPM、ステンレススチールIP65、IP67、IP69K----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48731087XMLP100BC71F0→10VFPM、ステンレススチールIP65--(Min)-30-
オープン
取扱い終了
返品不可
48731096XMLP100BD71F0→10VFPM、ステンレススチールIP65、IP67、IP69K----
オープン
取扱い終了
返品不可
48731105XMLP160BD71F0→10VFPM、ステンレススチールIP65、IP67、IP69K----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48731114XMLP250BC71F-FPM、ステンレススチールIP65-3ピンEN175301-803-Aオスコネクタ(Min)-30-
オープン
取扱い終了
返品不可
48731123XMLP250BD71F0→10VFPM, ステンレススチールIP65、IP67、IP69K----
オープン
取扱い終了
返品不可
48731139XMLP400BC71F-FPM, ステンレススチールIP65-3ピンEN175301-803-Aオスコネクタ--
オープン
取扱い終了
返品不可
48731148XMLP400BD71F0→10VFPM, ステンレススチールIP65、IP67、IP69K----
オープン
取扱い終了
返品不可
48731166XMLPM09BC71F0→10VFPM, ステンレススチールIP65---ケーブル取り付け
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする