仕様OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し、OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包、マテハン、搬送、機械加工、飲食料品、サービス分野。シリーズOsiSense XCRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプリミットスイッチレバー併用可能製品XC2Jリミットスイッチ内容量1個