TEMPATRON
Tempatron IDCコネクタ
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
IDT
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
PC
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55~+105
オス・メス
オス
コンタクトめっき
金
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48731376
D14-EG
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48731385
D24-EG
24
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48731394
D40-EG
40
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください