TEMPATRON
Tempatron ホール効果センサ ワイヤリード
仕様
デュアル出力リードスイッチ
長さ(mm)
32
幅(mm)
24
寸法(mm)
32×24×10
深さ(mm)
10
出力方式
オープンコレクタPNP + NPN出力
電源電圧(V)
7.5→24dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP65
ターミナルタイプ
ワイヤリード
スイッチング電流(mA)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48731419
SMX1-D
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください