TEMPATRON
Tempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作
取付方式
プラグイン
電源
外部
接点構成
DP-NO/NC
最大電流(A)
10
コンタクト数
2
タイマー
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作方式
オンディレー通電
ターミナルタイプ
8ピンコネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
範囲
電源電圧(V)
時間増分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48731534
2BDE30MLP12VDC
(時間)1.5→30分
12dc
分
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48731543
2BDE200SLP12VDC
(時間)5→200秒
12dc
秒
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48731559
2BDE30MLP24VDC
(時間)1.5→30分
24dc
分
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48731568
2BDE20SLP24VDC
(時間)0.5→20秒
24dc
秒
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48731577
2BDE200SLP24VDC
(時間)5→200秒
24dc
秒
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください