Testo, 温度感知ラベル

Testo, 温度感知ラベル - testo(テストー)
仕様(ラベル/プロダクト)10方向ラベルサイズ(mm)18×50レベル数(温度)2内容量1袋(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
487320330646 2532(最小温度)161℃、(最大温度)204℃
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
487320240646 0916(最小温度)71℃、(最大温度)110℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
487320490646 3341(最小温度)204℃、(最大温度)260℃
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
487320240646 0916210009540646 09160646 0916 サーモメータ・テープ testo(テストー) 21000954サーモメータ・テープtesto(テストー)1冊(10枚)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
487320490646 3341210009720646 33410646 3341 サーモメータ・テープ testo(テストー) 21000972サーモメータ・テープtesto(テストー)1冊(10枚)
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする