SIEMENS
Thermo couple module,6ES73317KF020AB0
仕様
熱電対モジュール. 4熱電対入力 6つのタイプの標準入力をサポート(E、N、K、L、Pt、Ni) 電圧、電流、及び温度(RTD)の測定 14ビット分解能
長さ(mm)
125
幅(mm)
40
寸法(mm)
125×40×120
電圧(V)
(カテゴリ)24dc
深さ(mm)
120
入力方式
Analogue
入力点数
8
併用可能製品
S7-300 Series
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48732435
6ES7331-7KF02-0AB0
オープン
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください